Motion
710C-10-J

BOSTON GEAR
710C-10-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #12727004
No. Fabricante 710C-10-J
Precio1,464.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
710C-10-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #12727004
No. Fabricante 710C-10-J
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
Precio1,464.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    7.1 lb, 3.22 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W13129
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
710C-10-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA