Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal900:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación900:1
- Peso29.1 lb, 13.2 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW13242-OLD
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700