Motion
HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35

BOSTON GEAR
HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12727099
No. Fabricante HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35
Price$7,581.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #12727099
No. Fabricante HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35
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
Price$7,581.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    118.1 lb, 53.57 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    H1 Lubricante apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    W13239
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35 VELOCIDAD DE MARCHA RE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron