Motion
BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16

BOSTON GEAR
BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12727161
No. Fabricante BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16
Precio de venta $3,472.38 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12727161
No. Fabricante BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16
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
Precio de lista 3,472.38 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF721V-25SPT-B5-HS3-P16 PALABRA DE LAVADO

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    25:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    HF700
  • Kit de casquillos
    P16
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Número de catálogo del fabricante
    W13305
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Relación nominal
    25:1
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron