Motion
H715B-10-H-P12

BOSTON GEAR
H715B-10-H-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #12727162
No. Fabricante H715B-10-H-P12
Precio2,397.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H715B-10-H-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #12727162
No. Fabricante H715B-10-H-P12
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
Precio2,397.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    H700

Descripción general

Descripción del fabricante
H715B-10-H-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA