Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación3600:1
- Peso195.1 lb, 88.496 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW13334
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5