Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja180
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante180
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación7.5:1
- Peso25.1 lb, 11.385 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW13342
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Adecuado para entornos de lavadoSí