Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso83.1 lb, 37.69 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteW13347-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
Descripción general
Descripción del fabricante
WA732-300KE-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad