Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante239
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación14:1
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaAcero inoxidable con pintura BostKleen
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie200