Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.11 pulg.
- Tamaño de entrada0.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante231
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación20:1
- Peso58 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaAcero inoxidable con pintura BostKleen
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- Serie200