1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Boston Gear (RRX)
HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32
60:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #
12727265
No. Fabricante
HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32
Price
$9,340.88
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Reductores de velocidad
Engranaje de gusano en ángulo recto
Engranaje Boston (RRX) HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boston Gear (RRX)
HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32
60:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #
12727265
No. Fabricante
HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price
9,340.88 USD
/cada
inicio
Cant.
Añadir al carrito
Specifications
Dimensions
Center Distance
3.7500 in
Output Size
2.0000 in
Ratio
60:1
Details
Input Type
C-Face Quill
Output Direction
Double
Output Type
Hollow
Overview
Mfr description
HFHMA738-60KEZT-B7-H1-P32 WORM SPEED RED
Compliance & Safety Data
Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data