Motion
HF721V-12-B5-H-P12

Boston Gear (RRX)
HF721V-12-B5-H-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 12:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12727296
No. Fabricante HF721V-12-B5-H-P12
Precio2,535.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF721V-12-B5-H-P12

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 12:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #12727296
No. Fabricante HF721V-12-B5-H-P12
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
Precio2,535.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721V-12-B5-H-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo