Motion
738-60KET-J4

Boston Gear (RRX)
738-60KET-J4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #12727598
No. Fabricante 738-60KET-J4
Precio6,350.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
738-60KET-J4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida derecha
Artículo MI #12727598
No. Fabricante 738-60KET-J4
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
Precio6,350.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
738-60KET-J4 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo