Motion
RF760B-15E-B13-H

Boston Gear (RRX)
RF760B-15E-B13-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 in, salida doble, estructura de 250TC in
Artículo MI #12727630
No. Fabricante RF760B-15E-B13-H
Precio15,341.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
RF760B-15E-B13-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.2500 in, salida doble, estructura de 250TC in
Artículo MI #12727630
No. Fabricante RF760B-15E-B13-H
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
Precio15,341.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF760B-15E-B13-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo