Motion
HF726R-5K-B9-H5-P16

Boston Gear (RRX)
HF726R-5K-B9-H5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12727632
No. Fabricante HF726R-5K-B9-H5-P16
Precio4,244.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF726R-5K-B9-H5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #12727632
No. Fabricante HF726R-5K-B9-H5-P16
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
Precio4,244.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726R-5K-B9-H5-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo