Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónMobil SHC 634
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700