Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación3600:1
- Peso122.1 lb, 55.38 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW14177
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700