Motion
SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28

BOSTON GEAR
SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #12727828
No. Fabricante SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28
Precio15,420.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #12727828
No. Fabricante SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28
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
Precio15,420.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    3600:1
  • Peso
    158.1 lb, 71.71 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14178
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC738E-3600KEPT-B5-HS3-P28 ARANDELA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo