Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso31.1 lb, 14.107 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW14179-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700