Motion
F738B-15F-B11-G

BOSTON GEAR
F738B-15F-B11-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #12727844
No. Fabricante F738B-15F-B11-G
Precio6,172.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F738B-15F-B11-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #12727844
No. Fabricante F738B-15F-B11-G
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
Su precio$6,172.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W14192
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F738B-15F-B11-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA