Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación60:1
- Peso75.10 lb
Details
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteF732B-60E-B5-H
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
Descripción general
Descripción del fabricante
F732B-60E-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad