Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso25.10 lb, 11.39 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW14214
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje superior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7