Motion
FWC721F-300-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721F-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, marco IEC 80B5
Artículo MI #12727890
No. Fabricante FWC721F-300-B5-G
Price$4,018.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721F-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, marco IEC 80B5
Artículo MI #12727890
No. Fabricante FWC721F-300-B5-G
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
Price$4,018.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    42.10 lb, 19.1 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14249
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721F-300-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo