Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja237
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso42.10 lb, 19.1 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW14282-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5