Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación100:1
- Peso35.1 lb
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW14294
- Tipo de montajeAdaptador de brida del transportador – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700