Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja710
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación10:1
- Peso10.10 lb, 4.58 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW14332
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700