Motion
SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24

BOSTON GEAR
SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #12727985
No. Fabricante SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24
Precio17,410.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #12727985
No. Fabricante SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24
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
Precio17,410.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    145 lb, 65.77 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    D04397

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRFWP2063RF-151K-B5-JS1-P24 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good