Motion
UTR075-016-0-RM075-52A

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-52A

16:1 Relación
Artículo MI #12728028
No. Fabricante UTR075-016-0-RM075-52A
Precio13,385.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-52A

16:1 Relación
Artículo MI #12728028
No. Fabricante UTR075-016-0-RM075-52A
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
Precio13,385.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    52A
  • Relación nominal
    16:1
  • Relación
    16:1
  • Peso
    5.03 kg, 11.10 lb

Detalles

  • Relación real
    16.00:1
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314278-L254
  • Número de Upc del fabricante
    191191894216
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    191191894216

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR075-016-0-RM075-52A CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo