Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700