Motion
HRF724-60-B5-H-P21

BOSTON GEAR
HRF724-60-B5-H-P21

60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3125 pulg., Salida doble
Artículo MI #12728273
No. Fabricante HRF724-60-B5-H-P21
Precio4,368.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724-60-B5-H-P21

60:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3125 pulg., Salida doble
Artículo MI #12728273
No. Fabricante HRF724-60-B5-H-P21
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
Precio4,368.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de salida
    1.3125 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    42.1 lb, 19.096 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14727
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724-60-B5-H-P21 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA