Motion
SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4

BOSTON GEAR
SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4

300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #12728282
No. Fabricante SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4
Precio7,676.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4

300:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #12728282
No. Fabricante SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4
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
Precio7,676.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    300:1
  • Peso
    38.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14717-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCSFWD721-300KPT-B5-MS4 PALABRA DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"