Motion
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

BOSTON GEAR
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #12728285
No. Fabricante SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4
Precio7,004.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #12728285
No. Fabricante SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4
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
Precio7,004.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    100:1
  • Peso
    38.10 lb, 17.28 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14720-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4 PALABRA DE LAVADO