Motion
HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3

BOSTON GEAR
HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3

15:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12728290
No. Fabricante HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3
Precio3,633.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3

15:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #12728290
No. Fabricante HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3
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
Precio3,633.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    50.1 lb, 22.72 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14742
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HF718-15S-B5-H1-P16-FUTFB-3 VELOCIDAD DE MARCHA R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo