Motion
HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO

BOSTON GEAR
HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida doble
Artículo MI #12728303
No. Fabricante HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO
Precio5,525.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 22.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida doble
Artículo MI #12728303
No. Fabricante HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO
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
Precio5,525.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    22.5:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    22.5:1
  • Peso
    70.1 lb, 31.8 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W14762
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA726-22.5KZ-B5-H1-P31-RO VELOCIDAD DE MARAVILLA