Motion
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12728325
No. Fabricante SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18
Precio6,729.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #12728325
No. Fabricante SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18
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
Precio6,729.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    38.1 lb, 17.28 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14773
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18 LAVADO WO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo