Motion
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

BOSTON GEAR
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #12728373
No. Fabricante HQCWA752-400KET-B5-H1-P32
Precio16,175.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #12728373
No. Fabricante HQCWA752-400KET-B5-H1-P32
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
Precio16,175.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    400:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    283.1 lb, 128.41 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W14809
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32 ROJO VELOCIDAD MOLIDO