Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1300 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación40:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieRF700