Motion
SSQC732-10K-B9-HS1

BOSTON GEAR
SSQC732-10K-B9-HS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 180TC/210C pulgadas
Artículo MI #12728795
No. Fabricante SSQC732-10K-B9-HS1
Precio7,648.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSQC732-10K-B9-HS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 180TC/210C pulgadas
Artículo MI #12728795
No. Fabricante SSQC732-10K-B9-HS1
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
Precio7,648.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSQC732-10K-B9-HS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno