Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación60:1
- Peso96.1 lb, 43.59 kg
Detalles
- Kit de casquillosP24
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW15318
- Tipo de montajeSoporte BostMount – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
Descripción general
Descripción del fabricante
HF732L-60KE-B5-H5-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad