Motion
SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #12728877
No. Fabricante SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3
Precio5,753.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #12728877
No. Fabricante SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3
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
Precio5,753.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    60.10 lb, 27.26 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W15333
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC7210-100KC-B5-HS1-P20-FUTSS-3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron