Motion
QC721-15KT-B7-G1

BOSTON GEAR
QC721-15KT-B7-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #12728881
No. Fabricante QC721-15KT-B7-G1
Precio2,434.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC721-15KT-B7-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #12728881
No. Fabricante QC721-15KT-B7-G1
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
Precio2,434.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W15327-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
QC721-15KT-B7-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA