Motion
F726-30KZ-B7-G5-RO

BOSTON GEAR
F726-30KZ-B7-G5-RO

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12728923
No. Fabricante F726-30KZ-B7-G5-RO
Precio3,140.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726-30KZ-B7-G5-RO

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12728923
No. Fabricante F726-30KZ-B7-G5-RO
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
Precio3,140.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    42.10 lb, 19.1 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W15376-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F726-30KZ-B7-G5-RO REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA