Motion
HF732C-60KET-B7-H2-P32

BOSTON GEAR
HF732C-60KET-B7-H2-P32

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12728980
No. Fabricante HF732C-60KET-B7-H2-P32
Precio6,606.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732C-60KET-B7-H2-P32

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12728980
No. Fabricante HF732C-60KET-B7-H2-P32
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
Precio6,606.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    104.1 lb, 47.22 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P32
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W15418-OLD
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732C-60KET-B7-H2-P32 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA