Motion
SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3

Boston Gear (RRX)
SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12729024
No. Fabricante SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3
Precio7,359.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #12729024
No. Fabricante SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3
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
Precio7,359.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCQC732-20KFZT-B7-JS3 PALABRA DE LAVADO SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo