Motion
SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20

Boston Gear (RRX)
SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12729101
No. Fabricante SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20
Precio4,614.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12729101
No. Fabricante SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20
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
Precio4,614.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC7210-15KCT-B5-HS3-P20 INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo