Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.60 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante226
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación4:1
- Peso40 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónMobil SHC 634
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- SerieF200