Motion
F718-40-B5-G-PM975TFB-3

BOSTON GEAR
F718-40-B5-G-PM975TFB-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12729604
No. Fabricante F718-40-B5-G-PM975TFB-3
Precio4,351.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F718-40-B5-G-PM975TFB-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12729604
No. Fabricante F718-40-B5-G-PM975TFB-3
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
Precio4,351.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    48.1 lb, 21.818 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W08106
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F718-40-B5-G-PM975TFB-3 REDUCCIÓN DE VELOCIDAD MOLESTIA