Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Peso45.10 lb, 20.457 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW08200
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700