Motion
QCWA726-300KT-B5-G1

BOSTON GEAR
QCWA726-300KT-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12729697
No. Fabricante QCWA726-300KT-B5-G1
Precio5,817.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWA726-300KT-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #12729697
No. Fabricante QCWA726-300KT-B5-G1
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
Precio5,817.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    64.1 lb, 29.08 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08280-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWA726-300KT-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA