Motion
PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730904
No. Fabricante PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC
Precio1,743.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #12730904
No. Fabricante PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC
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
Precio1,743.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA068787 CNHX-6090Y-6 145TC